text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bac collecteur 215 l L1200xB800xH360 mm tôle d’acier avec caillebotis bleu genti


Pour le stockage des fûts de 200 l ou des petits contenants. D’après la déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR, homologué pour les liquides inflammables des catégories GHS de 1 à 3, les liquides pouvant fortement polluer les eaux et relevant des catégories GHS de 1 à 4. Construction robuste 3 mm en tôle d’acier. Avec caillebotis galvanisé. Avec pieds (le transpalette doit lever le bac entre les pieds). Capacité de charge 1 000 kg/m²

Numéro d'article 9G899372
Largeur 800
Hauteur 360
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur (mm) 1200
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 800
Hauteur 360
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur (mm) 1200
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Tecwerk

La description

Pour le stockage des fûts de 200 l ou des petits contenants. D’après la déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR, homologué pour les liquides inflammables des catégories GHS de 1 à 3, les liquides pouvant fortement polluer les eaux et relevant des catégories GHS de 1 à 4. Construction robuste 3 mm en tôle d’acier. Avec caillebotis galvanisé. Avec pieds (le transpalette doit lever le bac entre les pieds). Capacité de charge 1 000 kg/m²

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G899372
EAN 4015448952749
UBB 500751234013
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 2000467209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.