text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Alésoir machine NC DIN 212-3 H7 forme B D. nominal 14 mm HSS-Co


HSS-Co. DIN 212-3. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Graduation inégale. Pour trous borgnes et débouchants dans l’acier, le GGG et les métaux non ferreux. Grâce à la combinaison d’alésoirs pour machines NC et de mandrins expansibles hydrauliques, de mandrins de serrage haute précision ou de mandrins de frettage, vous obtenez une précision de rond et une sécurité de processus maximales lors de la fabrication d’ajustements

Numéro d'article 4O384253
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. DIN 212-3. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Graduation inégale. Pour trous borgnes et débouchants dans l’acier, le GGG et les métaux non ferreux. Grâce à la combinaison d’alésoirs pour machines NC et de mandrins expansibles hydrauliques, de mandrins de serrage haute précision ou de mandrins de frettage, vous obtenez une précision de rond et une sécurité de processus maximales lors de la fabrication d’ajustements

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O384253
EAN 4015448586531
UBB 500751770503
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.