text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 11 mm HM


Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux À partir de Ø de 10,0 mm avec plaquettes de coupe HM Tolérance de tige à partir de Ø 10 mm = h6

Numéro d'article 4O210008
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux À partir de Ø de 10,0 mm avec plaquettes de coupe HM Tolérance de tige à partir de Ø 10 mm = h6

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O210008
EAN 4015448638735
UBB 500751782078
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865752
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.