text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Alésoir à main DIN 206 H7 forme B D. nominal 24 mm HSS entraînement de torsion


HSS. Norme DIN 206. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Longue entrée. Avec queue cylindrique et carré

Numéro d'article 3Z278138
Longueur totale (mm) 231
Diamètre (mm) 24-24
Durée de travail (mm) 115
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 231
Diamètre (mm) 24-24
Durée de travail (mm) 115
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 206. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Longue entrée. Avec queue cylindrique et carré

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z278138
EAN 4015448638612
UBB 500751780411
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865715
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.