Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9W759964
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 42 mm HSS profil affûté MK4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9W759964
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
354
Diamètre du foret (mm)
42
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861736