Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2K729721
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
Taraud unique HSSG 1/4 po. embout 6 pans M6x18 mm EXACT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2K729721
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
39
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
39
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Dimension du filetage
6
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Filetage gauche
Non
Marque
Exact
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K729721
EAN
4026558059341
UBB
500581444246
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
870M6 05934