Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5W912509
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
Taraud unique HSSG 1/4 po. embout 6 pans M10x21 mm EXACT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5W912509
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Filetage gauche
Non
Marque
Exact
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W912509
EAN
4026558059365
UBB
500582622592
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
870M10 05936