text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C H M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 3G232331
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G232331
EAN 4015448523048
UBB 500581729380
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.