Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4S858742
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
Taraud de machine DIN 376C H M18x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4S858742
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867438