Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4S908892
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
Taraud de machine DIN 376B VA M20x2,5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4S908892
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867431