Lubrinox
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
Tarauds machine
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
4N924455
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
Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M8x1,25 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4N924455
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
50
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N924455
EAN
4015448534143
UBB
500582160734
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867604