text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M2,5x0,45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numéro d'article 1L888644
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Dimension du filetage 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Dimension du filetage 2.5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L888644
EAN 4015448568179
UBB 500581106233
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867625
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.