Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3U273217
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
Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M2x0,4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3U273217
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867622