Tarauds à main
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
6B292243
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
Taraud à main DIN 352 no. 1 M2,5 x 0,45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6B292243
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6B292243
EAN
4015448604808
UBB
500582674726
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867129