text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud à main DIN 2181 finisseur no. 2 M8 x 0,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

Numéro d'article 2T397087
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 8

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T397087
EAN 4015448675181
UBB 500581555454
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.