Vis métaux autoformeuses
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis métaux autoformeuses
67020
67020.060.016
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête hexagonale à embase DIN ≈7500 Acier Electro zingué M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dc (max.)
13
k (max.)
5.2
L (mm)
16
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67020.060.016
EAN
8715494293495
UBB
500574674122
UNSPSC
31161512
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO