Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
67020
67020.030.010
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête hexagonale à embase DIN ≈7500 Acier Electro zingué M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1
Dimensions
d-D
M3
dc (max.)
6.9
k (max.)
2.58
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67020.030.010
EAN
8715494293365
UBB
500574672894
UNSPSC
31161512
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO