Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
67080
67080.060.040
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
7.84
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
40
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-QE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67080.060.040
EAN
8715494298728
UBB
500574676770
UNSPSC
31161512
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO