Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
67080
67080.040.012
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M4X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-QE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67080.040.012
EAN
8715494293617
UBB
500574675376
UNSPSC
31161512
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande