text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M3X8


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 0.46

Dimensions

d-D M3
dk 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Clé 10

Normes

DIN ≈7500-1-QE

Numéros d'articles

Numéro d'article 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.