text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme DIN 7500 CE-Z Acier Electro zingué grand conditionnement M4X6

Specificații

Diamètre M4
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • La longueur nominale (L) avec tolérance js 15.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement

Dimensiuni

d-D M4
dk 8
k 3.1
L (mm) 6
No. empreinte cruciforme 2
P 0.7

Standarde

DIN 7500-1-CE Z

Numerele articolelor

Cod Articol 67150.040.006
EAN 8715492897428
UBB 950352217208
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.