Goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
22555
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B16 - Gr.4
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Classe
Gr.B16 - Gr.4
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Classe
Gr.B16 - Gr.4
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est conseillé d'utiliser des écrous de Grade 7.
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194