text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier inoxydable (Inox) A4

Artikelnummer
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.

Specificaties

Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.

Normeringen

DIN 939
NF E25-135

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.