Détecteurs de tensions
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Multimètres numériques
Détecteurs de tensions
4U112778
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
Multimètre à pince ampèremétrique CM P1 0,01 A-400 A AC CAT III 600 V BENNING
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4U112778
Type de courant
CA
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['001', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['0', '0']
Plage de mesure de la résistance
Non
Ouverture de pinces (mm)
23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Type de courant
CA
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['001', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['0', '0']
Plage de mesure de la résistance
Non
Ouverture de pinces (mm)
23
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
Test de continuité
Non
Interface
Non
Mesure de la capacité
Non
Mesure de la fréquence
Non
Mesure de puissance
Non
Mesure de courant de fuite
Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
Mesure d'harmoniques
Non
Mesure de la tension/CA
Non
Mesure de la tension/CC
Non
Barres graphes analogiques
Non
Affichage multiple
Non
Catégorie de circuit de mesure
CAT III
Degré de protection (IP)
IP40
Mesure de la température
Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)
600
Affichage rétro-éclairé
Oui
Marque
Benning
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U112778
EAN
4014651446786
UBB
500582236732
UNSPSC
41113630
N° Article du fabricant
044678