text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement 3 PFERD


Article number 9S547736
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre de l'alésage 12
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Packed per 1

Specifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre de l'alésage 12
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Pferd
Code Douanier 82077010

Article numbers

Article number 9S547736
EAN 4007220058923
UBB 500584009905
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  22411536
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.