text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 6–32 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of ste


Numer artykułu 6G509007
Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 32
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 32
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 8
Cutting material HSS
Cutting direction Right
Brand Ruko
Commodity code 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 6G509007
UBB 500719256439
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 101057/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.