text.skipToContent text.skipToNavigation

Appareil d'essai du couple de rotation SMARTCHECK USB 40-400 Nm pour carré 3/4 p

Numéro d'article 1A847406
Modèle Autre
Marque Stahlwille
Code Douanier 90318080
Type Torque Tester

Spécifications

Modèle Autre
Marque Stahlwille
Code Douanier 90318080
Type Torque Tester

La description

Conception compactePour un montage horizontal ou verticalL'affichage, le support d'affichage et le corps de base peuvent pivoter de 180°Interface micro USB pour l'exportation des données et l'alimentation électriqueLe logiciel CheckMaster pour le transfert des valeurs et la création de certificats d'essai peut être téléchargé gratuitement sur le site www.stahlwille.de. Trois modes de fonctionnement (Track, First Peak, Peak Hold)Pour tester les clés dynamométriquesTrois unités de mesure (N-m, ft-lb, in-lb)Le couple cible et les tolérances pour l'évaluation de la valeur mesurée peuvent être spécifiés individuellementFonctionnement par adaptateur secteur ou batterie (4 x AAA ou 1 x bloc 9V, adaptateur inclus)avec protection optique et acoustique intégrée contre les surchargesL'écran et le clavier à membrane sont protégés contre les éclaboussures, le boîtier est en plastique résistant aux chocsCertificat inclusLivré dans une valise plastique robusteDéviation de l'écran ± 1 %.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96521209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.