Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec rond
G1024.800.160
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
Stahlwille Pince à becs ronds 6524 Type 8 160mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G1024.800.160
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
130
Longueur (m)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de mâchoire (mm)
47
Largeur de tête (mm)
15.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
130
Longueur (m)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de mâchoire (mm)
47
Largeur de tête (mm)
15.5
Finition de la poignée
2 composant
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Hauteur de tête (mm)
8.5
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Model
6524
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1024.800.160
EAN
4018754206209
UBB
203103009999
UNSPSC
27112125
N° Article du fabricant
65248160