text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6507 Pince à bec plat type 7 160mm


Referência G1007.700.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 198
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Autre
Longueur de mâchoire (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 198
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Autre
Longueur de mâchoire (mm) 30
Largeur de tête (mm) 17
Finition de la poignée 1 composant
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 5
Certifié VDE Oui
Marque Stahlwille
Model 6507

Números do artigo

Referência G1007.700.160
EAN 4018754206124
UBB 203103005021
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 65077160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.