Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pince de monteur
G1038.500.200
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
Stahlwille Pince mécanique à bec effilé 13mm de profondeur de mâchoire bout droit chromé 200mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G1038.500.200
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Chromé
Avec coupe-fil
Non
Poids
157
Longueur (m)
200
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Chromé
Avec coupe-fil
Non
Poids
157
Longueur (m)
200
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à la fibre de verre
Non
Longueur de mâchoire (mm)
38
Avec pince de côté
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
13
Finition de la poignée
1 composant
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Autre
Surface de préhension
Autre
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
2.5
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Model
6538
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1038.500.200
EAN
4018754037483
UBB
203100027937
UNSPSC
27112125
N° Article du fabricant
65385200