text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés à fourches doubles 12/10PC 12/10PC


Clés aux dimensions métriques, clés de tailles inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15° et 75°Conception intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméÉtui robuste avec fermeture à boucles et crochets en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrement. Logo STAHLWILLE brodé.

Numéro d'article
Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 167
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 167
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés aux dimensions métriques, clés de tailles inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15° et 75°Conception intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméÉtui robuste avec fermeture à boucles et crochets en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrement. Logo STAHLWILLE brodé.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0221.001.815
EAN 4018754080564
UBB 203120260716
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400653

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.