text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés à fourches doubles 10A/7 10A/7


Clés aux dimensions impériales, clés de tailles inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméÉtui robuste avec fermeture à crochet et boucle en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrementLogo STAHLWILLE brodé

Numéro d'article
Emballage Coffre
Nombre de clés à douille 7
Nombre total d'outils 7
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1208
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de clés à douille 7
Nombre total d'outils 7
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1208
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés aux dimensions impériales, clés de tailles inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméÉtui robuste avec fermeture à crochet et boucle en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrementLogo STAHLWILLE brodé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0221.001.800
EAN 4018754080762
UBB 203120260559
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96404306

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.