text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés à fourches doubles 10/9 10/9N


Clés de serrage à dimensions métriques, inégalesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par immersion, trempée et refroidie en bain d'huileAcier allié au chrome, chroméEmballage en carton

Numéro d'article
Emballage Coffre
Nombre de clés à douille 9
Nombre total d'outils 9
Largeur de clé (mm) 6 - 24
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de clés à douille 9
Nombre total d'outils 9
Largeur de clé (mm) 6 - 24
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 884
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés de serrage à dimensions métriques, inégalesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par immersion, trempée et refroidie en bain d'huileAcier allié au chrome, chroméEmballage en carton

Numéros d'articles

Numéro d'article G0221.001.782
EAN 4018754180486
UBB 500504175703
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400314

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.