Embout à fourche
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies sauteuses et de scies sabres
G0362.250.001
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
Stahlwille Embout à fourche 440 25 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier allié chromé, chroméAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique
Description complète
Numéro d'article
Largeur de clé (mm)
Tout afficher
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
3/8 pouces
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
Largeur de clé (mm)
25
Longueur totale (mm)
50
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
64
Code Douanier
Voir
Type
Crow Ring Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier allié chromé, chroméAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0362.250.001
EAN
4018754141050
UBB
500501117021
UNSPSC
27111700
N° Article du fabricant
02190025