Embout à fourche
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
Accessoires & pièces
Autres accessoires
G0362.140.001
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
Stahlwille Embout à fourche 440 14 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier allié chromé, chroméAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique
Description complète
Numéro d'article
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Marque
Stahlwille
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
Largeur de clé (mm)
14
Longueur totale (mm)
31
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
25
Code Douanier
Voir
Type
Crow Ring Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier allié chromé, chroméAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0362.140.001
EAN
4018754000753
UBB
203122347826
UNSPSC
27111700
N° Article du fabricant
01190014