Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
G0308.142.101
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
Stahlwille Douilles 402aK K - 9/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Version extra courteHPQ® acier haute résistance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
14.28
Longueur (m)
37.5
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
14.28
Longueur (m)
37.5
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
127
Code Douanier
Voir
Type
Uniflex Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Version extra courteHPQ® acier haute résistance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0308.142.101
EAN
4018754146772
UBB
500500111421
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01541034