text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 32 mm longueur 360 mm forme A acier chromé-allié STAHLW


DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 360
Largeur de clé côté ouvert (mm) 32
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 474
Code Douanier 8204110000
Type Combination Wrench

La description

DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0230.320.001
EAN 4018754018963
UBB 203120166921
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40083232

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.