text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés articulées 29A 5/8 X11/16


avec largeurs impériales inégalesavec hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par injection, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, plaqué chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 266
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 266
Code Douanier
Type Joint Wrench

La description

avec largeurs impériales inégalesavec hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par injection, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, plaqué chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0281.158.175
EAN 4018754028986
UBB 203120210984
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 43413638

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.