text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés articulées 29 21 X23 MM


Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 285
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 285
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 446
Code Douanier
Type Joint Wrench

La description

Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0281.021.023
EAN 4018754025824
UBB 203120174354
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 43012123

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.