text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés à fourches doubles 12A 1/2


Clés de serrage de même largeur à platmodèle droit, position des mâchoires 15° et 75°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 131
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 131
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1/2 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier
Type Open End Wrench

La description

Clés de serrage de même largeur à platmodèle droit, position des mâchoires 15° et 75°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0225.127.001
EAN 4018754020034
UBB 203120231287
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40463232

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.