text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés à fourches doubles 10 21 X24 MM


Excellente rigidité à la flexion et bonne prise en main grâce au double profil en T dans la zone centraleLa matière est concentrée uniquement aux points de charge afin d'éviter tout risque de ruptureExtrêmement résistante et pourtant très mince et légèreLes tolérances les plus étroites dans les mâchoires de la clé empêchent le coincement et le glissementSurface mate de qualité supérieure, agréable pour la peau, sans coins ni arêtes vivesAcier allié chromé, chroméPour DIN 3110 et ISO 10102

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 226
Code Douanier
Type Open End Wrench

La description

Excellente rigidité à la flexion et bonne prise en main grâce au double profil en T dans la zone centraleLa matière est concentrée uniquement aux points de charge afin d'éviter tout risque de ruptureExtrêmement résistante et pourtant très mince et légèreLes tolérances les plus étroites dans les mâchoires de la clé empêchent le coincement et le glissementSurface mate de qualité supérieure, agréable pour la peau, sans coins ni arêtes vivesAcier allié chromé, chroméPour DIN 3110 et ISO 10102

Numéros d'articles

Numéro d'article G0220.021.024
EAN 4018754017973
UBB 203120189790
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40032124

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.