text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-3 Verrouillage de sécurité à serrage rapide pour clé dynamométrique 730D/20-40 #3 Longueur 35mm


Le système est bloqué sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécurité. Une fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même bloqué après le retrait de la vis de sécurité, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéro d'article G0698.071.613
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 11
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier 82041100
Model 7161-3
Type 7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18

La description

Le système est bloqué sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécurité. Une fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même bloqué après le retrait de la vis de sécurité, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0698.071.613
EAN 4018754230075
UBB 500623936605
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 54100072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.