text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-2 Serrure de sécurité à déclenchement rapide pour clé dynamométrique 730N/10 730D/10 #2 Longueur 27mm


Le système est bloqué sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécurité. Une fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même bloqué après le retrait de la vis de sécurité, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéro d'article G0698.071.612
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Model 7161-2
Type 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

La description

Le système est bloqué sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécurité. Une fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même bloqué après le retrait de la vis de sécurité, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0698.071.612
EAN 4018754230068
UBB 500623936522
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 54100071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.