text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Serrure de sécurité à déclenchement rapide pour clé dynamométrique série 714/1-4 #1 Longueur 26mm


empêche l'échange des outils à insérerle système est verrouillé en place sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécuritéune fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil à insérer mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même verrouilléune fois la vis de sécurité retirée, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéro d'article G0698.071.611
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 4
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

La description

empêche l'échange des outils à insérerle système est verrouillé en place sur la tête de la clé dynamométrique au moyen d'une vis de sécuritéune fois le système de protection installé, il est possible de fixer un outil à insérer mais pas de le retirer car le bouton de déverrouillage QuickRelease est lui-même verrouilléune fois la vis de sécurité retirée, la clé dynamométrique redevient un outil standard et polyvalent la vis de sécurité peut être montée et retirée à l'aide d'un tournevis TORX® avec un alésage central à l'extrémité (n° 4656, taille T20, code 46 56 30 20) ou d'un tournevis à embout avec un alésage central à l'extrémité (n° 1442, taille T20, code 08 16 00 20)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 54100070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.