text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet articulé 517QR 1/2 po. nombre de dents 80 longueur 416 mm Poignée STAHLWILLE


Artikelnummer 9X925603
Isolé Non
Poids 920
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (m) 416
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Poids 920
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (m) 416
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 4.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Code Douanier
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 9X925603
EAN 4018754286386
UBB 500681339122
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13261010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.