Pointeurs laser
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Pointeurs laser
8W339053
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
Stabila LA-5P Laser 5 points dans pochette ceinture Faisceau rouge 30m ±0.4mm/m 3x AA 1.5V Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8W339053
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
30
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
30
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Model
LA-5P
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W339053
EAN
4005069183288
UBB
500708531685
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18328