text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila FLS 90 Mesureur de ligne de sol dans une pochette de ceinture Faisceau rouge 15m 3x AA 1.5V Battery


Numéro d'article 6H500286
Couleur du boîtier Autre
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 15
Route de signalisation rotative Non
Précision (mm) 0.3
Emballé par 1

Spécifications

Couleur du boîtier Autre
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 15
Route de signalisation rotative Non
Précision (mm) 0.3
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Autre
Classe de laser Classe 2
Model FLS 90

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H500286
EAN 4005069185749
UBB 500708531842
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 18574
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.