Produits d'ancrage
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
Produits d'ancrage
Chimique
70650
70650.200.260
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
SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier inoxydable (Inox) A4 M20X260
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Spit
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Tapez non.
Maxima
Poids par pièce (g)
580
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
260 mm
Marque
Spit
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Tapez non.
Maxima
Poids par pièce (g)
580
Info
M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Dimensions
Charges admissible en kN
36.9
d-D
M20
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.)
170
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df)
22
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique
170
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.)
170
L (mm)
260
Minimal distance à un bord libre (Cmin.)
85
Distance minimale entre les axes (Smin.)
85
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.)
220
Diamètre nominal du foret (do)
25
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique
340
Epaisseur max. de l'élément à fixer
68
Couple de serrage en Nm
120
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
70650.200.260
EAN
3439510602263
UBB
500703405703
UNSPSC
31161601
N° Article du fabricant
060226
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande