text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier inoxydable (Inox) A4 M16

Article number
Diamètre
Longueur
Marque Spit
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima

Specifications

Diamètre M16
Longueur 190 mm
Marque Spit
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima
Info
  • M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
  • Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
  • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.

Dimensions

Charges admissible en kN 19.8
d-D M16
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.) 125
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 18
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 125
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 65
Distance minimale entre les axes (Smin.) 65
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 160
Diamètre nominal du foret (do) 18
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 250
Epaisseur max. de l'élément à fixer 40
Couple de serrage en Nm 60

Article numbers

Article number 70646.160.001
EAN 3439510524404
UBB 500503080847
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  52440

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.