text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier Electro zingué M16X190

Technické údaje

Diamètre M16
Longueur 190 mm
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
    • Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
    • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.

Rozmery

Charges admissible en kN 19.8
d-D M16
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.) 125
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 18
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 125
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 65
Distance minimale entre les axes (Smin.) 65
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 160
Diamètre nominal du foret (do) 18
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 250
Epaisseur max. de l'élément à fixer 40
Couple de serrage en Nm 60

Čísla materiálu

Položka č. 70640.160.190
EAN 3439510602188
UBB 500703404227
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 060218

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.